Motion
09200 SCOTCHLOK LG GA LENGÜETA ANULAR COBRE NO INSUL SIN COSTURAS MC3/0-12RX PASADOR

3M
09200 SCOTCHLOK LG GA RING TONGUE COPPER NONINSUL SEAMLESS MC3/0-12RX STUD

3M™ Lengüeta de anillo Scotchlok™ de calibre grande, Cobre sin aislamiento sin costuras MC3/0-12RX, Tamaño de pasador 1/2, 60/Estuche
Artículo MI #03176960
No. Fabricante 09200 SCOTCHLOK LG GA RING TONGUE COPPER NONINSUL SEAMLESS MC3/0-12RX STUD
Precio14.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09200 SCOTCHLOK LG GA RING TONGUE COPPER NONINSUL SEAMLESS MC3/0-12RX STUD

3M™ Lengüeta de anillo Scotchlok™ de calibre grande, Cobre sin aislamiento sin costuras MC3/0-12RX, Tamaño de pasador 1/2, 60/Estuche
Artículo MI #03176960
No. Fabricante 09200 SCOTCHLOK LG GA RING TONGUE COPPER NONINSUL SEAMLESS MC3/0-12RX STUD
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
Precio14.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.24 pulg.
  • Tamaño del poste
    1/2 pulg.
  • Grosor del terminal
    0.12 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007092001
  • Calibre máximo del cable
    3/0 AWG
  • UPC_NO
    00054007092001
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 3/0

Descripción general

Descripción del fabricante
09200 SCOTCHLOK LG GA LENGÜETA ANULAR COBRE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro sin aislamiento y sin costuras garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Ofrece conexión eléctrica a un extremo preenroscado de un cable trenzado
  • Hecho de cobre para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • 600V-rated para cable de edificio
  • Homologado por UL y conforme a RoHS 2011/65/EU

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"