Motion
09205 SCOTCHLOK COBRE DE GRAN CALIBRE SIN SOLDADURA INSUL MC2BCX  2AWG

3M
09205 SCOTCHLOK LARGE GAUGE BUTT CONN COPPER NON INSUL SEAMLESS MC2BCX 2AWG

3M™ Conector a tope de calibre grande Scotchlok™, 2 AWG, 100/caja
Artículo MI #03176965
No. Fabricante 09205 SCOTCHLOK LARGE GAUGE BUTT CONN COPPER NON INSUL SEAMLESS MC2BCX 2AWG
Precio10.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09205 SCOTCHLOK LARGE GAUGE BUTT CONN COPPER NON INSUL SEAMLESS MC2BCX 2AWG

3M™ Conector a tope de calibre grande Scotchlok™, 2 AWG, 100/caja
Artículo MI #03176965
No. Fabricante 09205 SCOTCHLOK LARGE GAUGE BUTT CONN COPPER NON INSUL SEAMLESS MC2BCX 2AWG
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
Precio10.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.35 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.44 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Código de color
    Marrón
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007092056
  • Material
    Cobre estañado
  • Calibre máximo del cable
    2 AWG
  • Estándares cumplidos
    Homologación UL, certificación CSA
  • UPC_NO
    00054007092056
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 2

Descripción general

Descripción del fabricante
09205 CONECTOR DE GLÚTEO GRANDE DE SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril tiene bandas que ayudan a indicar el rango del cable
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • Homologado por UL y cumple con RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"