Motion
09208 SCOTCHLOK LG GA BUTT CONN COBRE NO INSUL SIN COSTURAS MC2/0BCX  2/0AWG

3M
09208 SCOTCHLOK LG GA BUTT CONN COPPER NONINSUL SEAMLESS MC2/0BCX 2/0AWG

3M™ Conector a tope de calibre grande Scotchlok™ , máx. Temp. 347 °F (175 °C) para terminales desnudos, 100/caja
Artículo MI #03176968
No. Fabricante 09208 SCOTCHLOK LG GA BUTT CONN COPPER NONINSUL SEAMLESS MC2/0BCX 2/0AWG
Precio14.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09208 SCOTCHLOK LG GA BUTT CONN COPPER NONINSUL SEAMLESS MC2/0BCX 2/0AWG

3M™ Conector a tope de calibre grande Scotchlok™ , máx. Temp. 347 °F (175 °C) para terminales desnudos, 100/caja
Artículo MI #03176968
No. Fabricante 09208 SCOTCHLOK LG GA BUTT CONN COPPER NONINSUL SEAMLESS MC2/0BCX 2/0AWG
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
Precio14.46 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Código de color
    Negro
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Número de Upc del fabricante
    00054007092087
  • Calibre máximo del cable
    2/0 AWG
  • UPC_NO
    00054007092087
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 2/0

Descripción general

Descripción del fabricante
09208 SCOTCHLOK LG GA BUTT CONN COBRE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril tiene bandas que ayudan a indicar el rango del cable
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • Homologado por UL y cumple con RoHS 2011/65/EU