Motion
09272 KITHSJ-3 LONGITUD DE MANGA 40"(102 MM)

3M
09272 HEAT SHRINKABLE SPLICE KITHSJ-3 SLEEVE LENGTH 40"(102 MM)

3M™ Kit de empalme termorretráctil HSJ-3, longitud de manga 40 pulg. (102 mm), 10/caja
Artículo MI #03176977
No. Fabricante 09272 HEAT SHRINKABLE SPLICE KITHSJ-3 SLEEVE LENGTH 40"(102 MM)
Precio229.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09272 HEAT SHRINKABLE SPLICE KITHSJ-3 SLEEVE LENGTH 40"(102 MM)

3M™ Kit de empalme termorretráctil HSJ-3, longitud de manga 40 pulg. (102 mm), 10/caja
Artículo MI #03176977
No. Fabricante 09272 HEAT SHRINKABLE SPLICE KITHSJ-3 SLEEVE LENGTH 40"(102 MM)
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
Precio229.45 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Diseñado para usar con empalmes de cable JCN • Clasificado para aplicaciones de 15 a 35 kV • Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Número de stock del fabricante
    7000132401
  • Número de Upc del fabricante
    00054007092728
  • UPC_NO
    00054007092728
  • Clasificación de voltaje
    15 kV, 25 kV, 35 kV

Descripción general

Descripción del fabricante
09272 KITHSJ-3
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para usar con empalmes de cable JCN
  • Clasificado para aplicaciones de 15 a 35 kV
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"