Motion
09388 ROLLO DE RECARGA DE CINTA MARCADORA DE ALAMBRE SCOTCHCODE SDR-A

3M
09388 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-A

3M™ ScotchCode , Rollo de recarga de cinta marcadora de alambre SDR-A, 50/caja
Artículo MI #03176988
No. Fabricante 09388 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-A
Precio7.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09388 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-A

3M™ ScotchCode , Rollo de recarga de cinta marcadora de alambre SDR-A, 50/caja
Artículo MI #03176988
No. Fabricante 09388 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Se adapta al diámetro del cable
    De 6/0 a 24 AWG

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Mensaje de etiqueta
    A
  • Tipo de etiquetado
    Preimpreso
  • Número de Upc del fabricante
    10054007093883
  • Material
    Película de poliéster
  • Número de etiquetas
    576
  • Línea de productos
    Código Scotch STR
  • Rango de temperatura
    -40 a 250 °F
  • UPC_NO
    10054007093883

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA MARCADORA DE ALAMBRE 09388 SCOTCHCODE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesivo acrílico de alta adherencia que resiste disolventes, aceite y agua y se adhiere firmemente a las superficies de aislamiento
  • Disponible en diez colores NEMA, números individuales y números consecutivos, letras y símbolos
  • Se puede utilizar para aplicaciones con temperaturas de funcionamiento entre -40°F (-40°C) y 250°F (121°C)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"