Motion
09422 SDR-(-) ROLLO DE RECARGA DE CINTA MARCADORA DE ALAMBRE SCOTCHCODE

3M
09422 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-(-)

3M™ rollo de recarga de cinta ScotchCode- SDR- – (menos), 50 rollos/caja
Artículo MI #03177021
No. Fabricante 09422 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-(-)
Precio10.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09422 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-(-)

3M™ rollo de recarga de cinta ScotchCode- SDR- – (menos), 50 rollos/caja
Artículo MI #03177021
No. Fabricante 09422 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-(-)
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
Precio10.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Se adapta al diámetro del cable
    De 6/0 a 24 AWG

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Mensaje de etiqueta
    - (menos)
  • Tipo de etiquetado
    Preimpreso
  • Número de Upc del fabricante
    10054007094224
  • Material
    Película de poliéster
  • Número de etiquetas
    576
  • Línea de productos
    Código Scotch STR
  • Rango de temperatura
    -40 a 250 °F
  • UPC_NO
    10054007094224

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA MARCADORA DE ALAMBRE 09422 SCOTCHCODE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesivo acrílico de alta adherencia que resiste disolventes, aceite y agua y se adhiere firmemente a las superficies de aislamiento
  • Disponible en diez colores NEMA, números individuales y números consecutivos, letras y símbolos
  • Se puede utilizar para aplicaciones con temperaturas de funcionamiento entre -40°F (-40°C) y 250°F (121°C)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"