Motion
09427 ROLLO DE RECARGA DE CINTA MARCADORA DE ALAMBRE SCOTCHCODE SDR-GY

3M
09427 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-GY

3M™ Rollo de recarga de cinta marcadora de alambre ScotchCode 101 SDR-WH, Blanco, 50 rollos/caja
Artículo MI #03177026
No. Fabricante 09427 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-GY
Precio10.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09427 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-GY

3M™ Rollo de recarga de cinta marcadora de alambre ScotchCode 101 SDR-WH, Blanco, 50 rollos/caja
Artículo MI #03177026
No. Fabricante 09427 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-GY
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
Precio10.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Se adapta al diámetro del cable
    De 6/0 a 24 AWG

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tipo de etiquetado
    Preimpreso
  • Número de stock del fabricante
    80610733810
  • Número de Upc del fabricante
    00054007094302
  • Material
    Película de poliéster
  • Número de etiquetas
    0
  • Línea de productos
    Código Scotch STR
  • Rango de temperatura
    -40 a 250 °F
  • UPC_NO
    00054007094272

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA MARCADORA DE ALAMBRE 09427 SCOTCHCODE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesivo acrílico de alta adherencia que resiste disolventes, aceite y agua y se adhiere firmemente a las superficies de aislamiento
  • Disponible en diez colores NEMA, números individuales y números consecutivos, letras y símbolos
  • Se puede utilizar para aplicaciones con temperaturas de funcionamiento entre -40°F (-40°C) y 250°F (121°C)