Motion
09485 AISLANTE DE SILICONA RETRÁCTIL EN FRÍO 8443-2 CABLE DE CINTA UNISHIELD

3M
09485 COLD SHRINK SILICONE INSULATOR 8443-2 TAPE WIRE UNISHIELD

3M™ Aislante de silicona contraíble en frío 8443-2, Cinta, Cable, Unishield, 0 - 600 V, Estándar, 12/caja
Artículo MI #03177036
No. Fabricante 09485 COLD SHRINK SILICONE INSULATOR 8443-2 TAPE WIRE UNISHIELD
Precio38.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09485 COLD SHRINK SILICONE INSULATOR 8443-2 TAPE WIRE UNISHIELD

3M™ Aislante de silicona contraíble en frío 8443-2, Cinta, Cable, Unishield, 0 - 600 V, Estándar, 12/caja
Artículo MI #03177036
No. Fabricante 09485 COLD SHRINK SILICONE INSULATOR 8443-2 TAPE WIRE UNISHIELD
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
Precio38.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    0.27 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    0.56 pulg.
  • Dimensiones
    0.68 x 1.4 pulg.
  • Diámetro interior después de encoger
    0.270 pulg.
  • Diámetro interior antes de encoger
    0.560 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    1000 V
  • Longitud del tubo de contracción
    2 pulg.

Detalles

  • Revestimiento adhesivo
    No
  • Color
    Gris
  • Retardante de llama
    No
  • Material
    Goma de silicona
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -66 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -66 a 500 °F
  • Cantidad del paquete
    12
  • Relación de contracción
    No calificado
  • Material del tubo retráctil
    Goma EPDM
  • Tipo de material del tubo de contracción
    Flexible
  • Tipo de tubo de contracción
    Tubos termorretráctiles fríos
  • Tipo de pared de tubo de contracción
    Pared mediana
  • Estándares cumplidos
    ANSI C119.1
  • Clasificación de voltaje
    1 kV

Descripción general

Descripción del fabricante
09485 AISLANTE DE SILICONA RETRÁCTIL EN FRÍO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Flexible
  • No requiere herramientas ni calor
  • Junta resistente a la humedad
  • Resistente a los rayos UV
  • Adecuado para aplicaciones enterradas directamente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"