Motion
10034 CINTA ELÉCTRICA DE VINILO ESCOCÉS HVY DTY 22-3/4"X36YD  3/4"X36YD

3M
10034 SCOTCH HVY DTY VINYL ELECTRICAL TAPE 22-3/4"X36YD 3/4"X36YD

Scotch® Cinta aislante de vinilo 22, 3/4 pulg. x 36 yardas, negra, 12 rollos/caja a granel, 48 rollos/caja
Artículo MI #03177071
No. Fabricante 10034 SCOTCH HVY DTY VINYL ELECTRICAL TAPE 22-3/4"X36YD 3/4"X36YD
Precio43.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
10034 SCOTCH HVY DTY VINYL ELECTRICAL TAPE 22-3/4"X36YD 3/4"X36YD

Scotch® Cinta aislante de vinilo 22, 3/4 pulg. x 36 yardas, negra, 12 rollos/caja a granel, 48 rollos/caja
Artículo MI #03177071
No. Fabricante 10034 SCOTCH HVY DTY VINYL ELECTRICAL TAPE 22-3/4"X36YD 3/4"X36YD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    3/4" x 36yd
  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    10 mil
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00054007100348
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +176 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +15 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +176 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    00054007100348

Descripción general

Descripción del fabricante
10034 SCOTCH HVY DTY VINILO ELÉCTRICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación del adhesivo de resina de caucho sensible a la presión y el soporte de PVC ofrece protección eléctrica y mecánica
  • Proporciona alta resistencia a los rayos UV, abrasión, humedad, álcalis, ácidos, corrosión y condiciones climáticas variables
  • Hecho de PVC duradero
  • Soporta un rango de temperatura de -10 a 80 °C ( 15 a 176 °F)
  • Listado por UL, aprobado por ASTM, certificado VDE, CSA y cumple con RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"