Motion
10067

3M
10067

Scotch® Cinta aislante de vinilo: 2 pulgadas de ancho, 10 mil de grosor, 36 yardas de longitud, material de soporte de PVC, temperatura de funcionamiento de +15 a +176 °F Rango
Artículo MI #03177074
No. Fabricante 10067
Precio112.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
10067

Scotch® Cinta aislante de vinilo: 2 pulgadas de ancho, 10 mil de grosor, 36 yardas de longitud, material de soporte de PVC, temperatura de funcionamiento de +15 a +176 °F Rango
Artículo MI #03177074
No. Fabricante 10067
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
Precio112.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    2" x 36 yardas
  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    35 N/10 mm
  • Grosor
    10 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Mantenimiento eléctrico, aislamiento
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00054007100676
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +176 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +15 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +176 °F
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, UL Listed
  • Material de refuerzo de cinta
    PVC
  • Color de la cinta
    Negro
  • Rango de temperatura
    -10 °C a 80 °C, 15 °F a 176 °F
  • UPC_NO
    00054007100676
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
10067 SCOTCH HVY DTY VINILO ELÉCTRICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación del adhesivo de resina de caucho sensible a la presión y el soporte de PVC ofrece protección eléctrica y mecánica
  • Proporciona alta resistencia a los rayos UV, abrasión, humedad, álcalis, ácidos, corrosión y condiciones climáticas variables
  • Hecho de PVC duradero
  • Soporta un rango de temperatura de -10 a 80 °C ( 15 a 176 °F)
  • Listado por UL, aprobado por ASTM, certificado VDE, CSA y cumple con RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"