Motion
10174

3M
10174

Scotch® Cinta eléctrica de vinilo: 1-1/2 pulg. de ancho, 7 mil de grosor, 44 pies de longitud, material de soporte de vinilo, temperatura de funcionamiento de +32 a +100 °F. Rango
Artículo MI #03177076
No. Fabricante 10174
Precio18.13 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
10174

Scotch® Cinta eléctrica de vinilo: 1-1/2 pulg. de ancho, 7 mil de grosor, 44 pies de longitud, material de soporte de vinilo, temperatura de funcionamiento de +32 a +100 °F. Rango
Artículo MI #03177076
No. Fabricante 10174

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.13 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1-1/2" x 44 pies
  • Longitud
    44 pies
  • Resistencia a la tensión
    30 N/10 mm
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00054007101741
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +100 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +32 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +100 °F
  • Estándares cumplidos
    VDE 0340-TEIL1, RoHS 2011/65/EU, certificación CSA, homologación UL
  • Material de refuerzo de cinta
    Vinilo
  • Color de la cinta
    Negro
  • Rango de temperatura
    0 °C a 105 °C, 32 °F a 221 °F
  • UPC_NO
    00054007101741
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
10174 CINTA AISLANTE DE VINILO ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación del adhesivo de resina de caucho sensible a la presión y el soporte de PVC ofrece protección eléctrica y mecánica
  • Resiste los rayos UV, la abrasión, la humedad, los álcalis, los disolventes y los ácidos
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • Soporta un rango de temperatura de 0 a 105 °C ( 32 a 221 °F)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"