Motion
10257

3M
10257

Scotch® Cinta aislante de vinilo: 1/2 pulgadas de ancho, 7 mil de grosor, 20 pies de longitud, material de soporte de PVC, temperatura de funcionamiento de +32 a +221 °F. Rango
Artículo MI #03177080
No. Fabricante 10257
Precio4.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
10257

Scotch® Cinta aislante de vinilo: 1/2 pulgadas de ancho, 7 mil de grosor, 20 pies de longitud, material de soporte de PVC, temperatura de funcionamiento de +32 a +221 °F. Rango
Artículo MI #03177080
No. Fabricante 10257

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1/2" x 20 pies
  • Longitud
    20 pies
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Resina de caucho
  • Aplicación
    Mantenimiento eléctrico
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Amarillo
  • Número de stock del fabricante
    80610833958
  • Número de Upc del fabricante
    00054007102571
  • Material
    PVC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +221 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +32 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +221 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de refuerzo de cinta
    PVC
  • Color de la cinta
    Amarillo
  • Rango de temperatura
    0 °C a 105 °C, 32 °F a 221 °F
  • UPC_NO
    00054007102571
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
10257 COLOR ELÉCTRICO VINILO ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación del adhesivo de resina de caucho sensible a la presión y el soporte de PVC ofrece una excelente protección eléctrica y mecánica
  • Retardante a las llamas y altamente resistente a los rayos UV, abrasión, humedad, álcalis, disolventes y muchos ácidos
  • Adecuado para su uso en la identificación de fases, codificación por colores de cables de motor y sistemas de tuberías y para marcar áreas de seguridad
  • Hecho de PVC duradero
  • Soporta un rango de temperatura de -10 a 105 °C ( 14 a 221 °F)
  • Homologado por UL, certificado VDE, CSA y cumple con RoHS 2015/863/EU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos