Motion
10331

3M
10331

Scotch® Cinta aislante de vinilo: 1 pulg. de ancho, 8 mil de grosor, 36 yardas de longitud, material de soporte de PVC, temperatura de funcionamiento de 0 a +221 °F Rango
Artículo MI #03177087
No. Fabricante 10331
Precio41.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
10331

Scotch® Cinta aislante de vinilo: 1 pulg. de ancho, 8 mil de grosor, 36 yardas de longitud, material de soporte de PVC, temperatura de funcionamiento de 0 a +221 °F Rango
Artículo MI #03177087
No. Fabricante 10331

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1" x 36yd
  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    35 N/10 mm
  • Grosor
    8 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Mantenimiento eléctrico
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00054007103318
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +221 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +221 °F
  • Estándares cumplidos
    IEC 60454-3-1-7/F-PVC P/90, certificación CSA, homologación UL, licencia de marcas VDE
  • Material de refuerzo de cinta
    PVC
  • Color de la cinta
    Negro
  • Rango de temperatura
    -18 °C a 105 °C, 0 °F a 221 °F
  • UPC_NO
    00054007103318
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
10331 SCOTCH VINILO PREMIUM ELÉCTRICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación del adhesivo de resina de caucho sensible a la presión y el soporte de PVC ofrece una excelente protección eléctrica y mecánica
  • Proporciona alta resistencia a los rayos UV, abrasión, humedad, álcalis, ácidos, corrosión y condiciones climáticas variables
  • Proporciona una cubierta protectora y aislamiento eléctrico para empalmes y cables
  • Hecho de PVC duradero
  • Soporta un rango de temperatura de -18 a 105 °C ( 0 a 221 °F)
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"