Motion
CINTA ELÉCTRICA DE VINILO 10414 SCOTCH SUPER 33+  10414NA  0.75"X450 IN

3M
10414 SCOTCH SUPER 33+ VINYL ELECTRICAL TAPE 10414NA 0.75"X450 IN

CINTA ELÉCTRICA DE VINILO 10414 SCOTCH SUPER 33+ 10414NA 0.75"X450 IN
Artículo MI #03177090
No. Fabricante 10414 SCOTCH SUPER 33+ VINYL ELECTRICAL TAPE 10414NA 0.75"X450 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
10414 SCOTCH SUPER 33+ VINYL ELECTRICAL TAPE 10414NA 0.75"X450 IN

CINTA ELÉCTRICA DE VINILO 10414 SCOTCH SUPER 33+ 10414NA 0.75"X450 IN
Artículo MI #03177090
No. Fabricante 10414 SCOTCH SUPER 33+ VINYL ELECTRICAL TAPE 10414NA 0.75"X450 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    3/4" x 12-1/2yd
  • Longitud
    12-1/2 yardas
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00054007104148
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +221 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +221 °F
  • UPC_NO
    00054007104148

Descripción general

Descripción del fabricante
10414 SCOTCH SUPER 33+ VINILO ELÉCTRICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.