Motion
CINTA PROTECTORA CONTRA LA CORROSIÓN PARA TODO TIPO DE CLIMA 10638 SCOTCHRAP 50-UNPRINTED-2X100'-BULK

3M
10638 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECT TAPE 50-UNPRINTED-2X100'-BULK

3M™ Cinta de protección contra la corrosión de vinilo Scotchrap 50, 2 pulg. x 100 pies, sin imprimir, negra, 24 rollos/caja
Artículo MI #03177098
No. Fabricante 10638 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECT TAPE 50-UNPRINTED-2X100'-BULK
Precio47.04 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
10638 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECT TAPE 50-UNPRINTED-2X100'-BULK

3M™ Cinta de protección contra la corrosión de vinilo Scotchrap 50, 2 pulg. x 100 pies, sin imprimir, negra, 24 rollos/caja
Artículo MI #03177098
No. Fabricante 10638 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECT TAPE 50-UNPRINTED-2X100'-BULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio47.04 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Peso
    1.199 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00054007106388
  • Cantidad mínima del pedido
    24
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -55 a +175 °F
  • Tipos de productos
    Cintas de protección contra la corrosión
  • UPC_NO
    00054007106388

Descripción general

Descripción del fabricante
10638 SCOTCHRAP CORROSIÓN EN TODAS LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Protege los sistemas de tuberías de metal contra la corrosión
  • Adhesivo de goma sensible a la presión que garantiza una adherencia excelente y proporciona una adherencia optimizada
  • Viene en PVC negro duradero
  • Soporta un amplio rango de temperaturas de -48 a 80 °C (-55 a 176 °F)
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU