Motion
10687

3M
10687

Scotch® Cinta aislante eléctrica de 1" - 1" de ancho, 7 mil de grosor, 36 pies de longitud, material de apoyo de algodón, temperatura de funcionamiento de +32 a +220 °F Rango
Artículo MI #03177100
No. Fabricante 10687
Precio129.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
10687

Scotch® Cinta aislante eléctrica de 1" - 1" de ancho, 7 mil de grosor, 36 pies de longitud, material de apoyo de algodón, temperatura de funcionamiento de +32 a +220 °F Rango
Artículo MI #03177100
No. Fabricante 10687
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
Precio129.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1" x 36 pies
  • Longitud
    36 pies
  • Resistencia a la tensión
    876 N/100 mm
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    No adhesivo
  • Aplicación
    Electrodomésticos y accesorios, construcción comercial, mantenimiento eléctrico, construcción industrial, operaciones de irrigación, mantenimiento y reparación, minería, solar, servicios públicos, energía eólica
  • Material de apoyo
    Algodón
  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00054007106876
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +220 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +32 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +220 °F
  • Cantidad del paquete
    36
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por ASTM, ASTM D-1000, ASTM D-295, ASTM D-374, RoHS 2011/65/UE
  • Material de refuerzo de cinta
    Algodón
  • Color de la cinta
    Amarillo
  • Rango de temperatura
    0 °C a 105 °C, 32 °F a 220 °F
  • UPC_NO
    00054007106876

Descripción general

Descripción del fabricante
10687 AISLAMIENTO ELÉCTRICO ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Tejido cambrío de algodón de corte recto con un toque de barniz amarillo para un aislamiento eléctrico
  • Proporciona una excelente resistencia a la tracción
  • Soporta un rango de temperatura de 0 a 105 °C ( 32 a 221 °F)
  • Aprobado por ASTM y conforme a RoHS 2011/65/EU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs