Motion
11008 ALMOHADILLA DE MASILLA DE VINILO ESCOCÉS 2200-3-1/4X4-1/2 125 MIL 3-1/4"X4-1/2"

3M
11008 SCOTCH VINYL MASTIC PAD 2200-3-1/4X4-1/2 125 MIL 3-1/4"X4-1/2"

Scotch® Almohadilla de masilla de vinilo 2200, 3-1/4 pulg. x 4-1/2 pulg., negra, 10 almohadillas/caja a granel, 50 almohadillas/caja
Artículo MI #03177103
No. Fabricante 11008 SCOTCH VINYL MASTIC PAD 2200-3-1/4X4-1/2 125 MIL 3-1/4"X4-1/2"
Price$11.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11008 SCOTCH VINYL MASTIC PAD 2200-3-1/4X4-1/2 125 MIL 3-1/4"X4-1/2"

Scotch® Almohadilla de masilla de vinilo 2200, 3-1/4 pulg. x 4-1/2 pulg., negra, 10 almohadillas/caja a granel, 50 almohadillas/caja
Artículo MI #03177103
No. Fabricante 11008 SCOTCH VINYL MASTIC PAD 2200-3-1/4X4-1/2 125 MIL 3-1/4"X4-1/2"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.61/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    4-1/2 pulg.
  • Grosor
    125 mil
  • Ancho
    3-1/4 pulg.

Details

  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    10054007110085
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +100 °F
  • UPC_NO
    10054007110085

Descripción general

Descripción del fabricante
11008 ALMOHADILLA DE MASILLA DE VINILO ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La almohadilla precortada de autofusión aísla y sella la humedad para conexiones de hasta 600 voltios
  • Proporciona protección contra los rayos UV, la abrasión, la humedad y los álcalis con su soporte de cloruro de polivinilo
  • Hecho de cloruro de polivinilo duradero de 7 mil de color negro y una almohadilla gruesa de masilla de 118 mil
  • Soporta un amplio rango de temperaturas de -18 a 38 °C ( 0 a 100 °F)
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs