Motion
11040 SCOTCHLOK ELEGIR IDC 562-BIN O GRIFO F.R. AMARILLO 12AWG SÓLIDO/HEBRA 10A

3M
11040 SCOTCHLOK ELECT IDC 562-BIN OR TAP F.R. YELLOW 12AWG SOLID/STRAND 10A

3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 562-BIN, Amarillo, 12 AWG (sólido/trenzado), 10 AWG (trenzado), 1000 /Estuche
Artículo MI #03177105
No. Fabricante 11040 SCOTCHLOK ELECT IDC 562-BIN OR TAP F.R. YELLOW 12AWG SOLID/STRAND 10A
Precio0.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11040 SCOTCHLOK ELECT IDC 562-BIN OR TAP F.R. YELLOW 12AWG SOLID/STRAND 10A

3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 562-BIN, Amarillo, 12 AWG (sólido/trenzado), 10 AWG (trenzado), 1000 /Estuche
Artículo MI #03177105
No. Fabricante 11040 SCOTCHLOK ELECT IDC 562-BIN OR TAP F.R. YELLOW 12AWG SOLID/STRAND 10A
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
Precio0.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.006 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Retardante de llama
  • Color
    Amarillo
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Configuración del conector
    Ejecutar/Tocar
  • Material de contacto
    Latón
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Amarillo
  • Material de aislamiento
    Polipropileno
  • Número de Upc del fabricante
    00054007110408
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +90 °C
  • Calibre máximo del cable
    12 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Número de conexiones de toma
    1
  • Número de a través de conexiones
    2
  • Cantidad del paquete
    1000
  • Tipos de productos
    Conector
  • Pulsar tipo de conexión
    Engaste de desplazamiento de aislamiento
  • UPC_NO
    00054007110408
  • Clasificación de voltaje
    600 V
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 12

Descripción general

Descripción del fabricante
11040 SCOTCHLOK ELIGE IDC 562-BIN O TAP
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El conector amarillo aislado con polipropileno es adecuado para empalme en paralelo o en macho de roscar
  • Clasificado para aplicaciones 32V
  • Admite 18 a 14 AWG sólido/trenzado
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos