Motion
11979 SCOTCHLOK DE COBRE, TERMINAL DE BARRIL LARGO, DOS ORIFICIOS, 31160 -35 KV 400 KCMIL, AZUL

3M
11979 SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31160 -35 KV 400 KCMIL BLUE

3M™ Terminal largo de barril de cobre de dos orificios Scotchlok™ 31160, hasta 35 kV, 400 kcmil, azul, 10/caja
Artículo MI #03177163
No. Fabricante 11979 SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31160 -35 KV 400 KCMIL BLUE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11979 SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31160 -35 KV 400 KCMIL BLUE

3M™ Terminal largo de barril de cobre de dos orificios Scotchlok™ 31160, hasta 35 kV, 400 kcmil, azul, 10/caja
Artículo MI #03177163
No. Fabricante 11979 SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31160 -35 KV 400 KCMIL BLUE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    Largo
  • Tamaño del cable
    400 kcmil
  • Longitud
    6.00 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño del poste
    1/2 pulg.
  • Espaciado entre postes
    1-3/4 pulg.
  • Peso
    0.465 lb
  • Ancho
    1.41 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Código de color
    Azul
  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Tipo de conector
    Cañón recto
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Del centro del orificio al extremo
    0.620 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    00054007119791
  • Material
    Cobre
  • Calibre máximo del cable
    400 kcmil
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Número de conexiones
    1
  • Número de orificios para pasadores
    2
  • Orificio visible
    No
  • Material de la placa
    Estaño
  • Estilo de lengua
    Estándar
  • UPC_NO
    00054007119791
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 400

Descripción general

Descripción del fabricante
11979 SCOTCHLOK DE COBRE DE DOS ORIFICIOS DE LONGITUD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro largo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El barril tiene bandas de colores que ayudan a indicar el rango de cables
  • Adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores
  • Hecho de cobre para una buena conductividad y estaño para resistencia a la corrosión
  • Para aplicaciones de hasta 35 kV
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"