Motion
EMPALME PIGTAIL DE MOTOR 12264  5302 1KV CONEXIÓN DE TERMINAL 1-HOLE 2-1/0AWG ALIMENTACIÓN 4-1/0AWG

3M
12264 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5302 1KV 1-HOLE LUG CONN 2-1/0AWG FEED 4-1/0AWG

3M™ Empalme de cable flexible de motor 5302, 1 kV, Conexión de terminal de 1-Hole, Alimentador: 2-1/0 AWG , Cable de motor: 4-1/0 AWG , 1/caja
Artículo MI #03177172
No. Fabricante 12264 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5302 1KV 1-HOLE LUG CONN 2-1/0AWG FEED 4-1/0AWG
Precio179.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12264 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5302 1KV 1-HOLE LUG CONN 2-1/0AWG FEED 4-1/0AWG

3M™ Empalme de cable flexible de motor 5302, 1 kV, Conexión de terminal de 1-Hole, Alimentador: 2-1/0 AWG , Cable de motor: 4-1/0 AWG , 1/caja
Artículo MI #03177172
No. Fabricante 12264 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5302 1KV 1-HOLE LUG CONN 2-1/0AWG FEED 4-1/0AWG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$179.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de voltaje máximo
    1000 V
  • Longitud total
    4.2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Empalma los cables de los conductores del motor con los cables de alimentación entrantes • Diseñado para usarse con compresión de cobre, terminales de 1 orificio • La cubierta de terminal deslizante está hecha de caucho EPDM duradero • Para conexiones pigtail (stub) a 1000V o menos • Incluye 3 cubiertas de terminal pigtail, tiras de sellado de masilla y tubos de grasa de silicona, además de una hoja de instrucciones • Certificado CSA y cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Para usar con tipo de conector
    Terminal de alambre de un orificio
  • Para usar con tipo de cable
    Cables y alimentadores de motor con terminal
  • Tipo de kit
    Kit de empalme de cable flexible de conductor de motor
  • Número de Upc del fabricante
    00054007122647
  • Material
    Terminal de cobre, aislamiento de caucho Epdm
  • Temperatura máxima
    194 °F
  • Calibre máximo del cable
    0 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    4 AWG
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por CSA, cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Rango de temperatura
    Hasta 194 °F
  • UPC_NO
    00054007122647
  • Clasificación de voltaje
    1000 V
  • Rango del calibre del cable
    De 4 a 0 AWG
  • Rango de cables
    De 4 a 1/0 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
12264 EMPALME PIGTAIL DE MOTOR 5302 1KV
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Empalma los cables del conductor del motor a los cables del alimentador de entrada
  • Diseñado para usar con compresión de cobre, terminales de 1 orificio
  • La cubierta de la lengüeta deslizante está hecha de caucho EPDM duradero
  • Para conexiones pigtail (tubo) a 1000V o menos
  • Incluye 3 cubiertas de orejetas pigtail, tiras de sellado de masilla y tubos de grasa de silicona, además de una hoja de instrucciones
  • Certificación CSA y cumplimiento con RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"