Motion
EMPALME PIGTAIL DE MOTOR 12266 , CONEXIÓN DE TERMINAL DE 1-HOLE DE 5304 1 KV 250-500 KCMIL 4/0AWG

3M
12266 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5304 1 KV 1-HOLE LUG CONN 250-500 KCMIL 4/0AWG

3M™ Empalme de cable flexible de motor 5304, 1 kV, conexión de terminal de 1-Hole, Alimentador: 250-500 kcmil , Cable de motor: 4/0 AWG-500 kcmil , 1/caja
Artículo MI #03177174
No. Fabricante 12266 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5304 1 KV 1-HOLE LUG CONN 250-500 KCMIL 4/0AWG
Precio292.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12266 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5304 1 KV 1-HOLE LUG CONN 250-500 KCMIL 4/0AWG

3M™ Empalme de cable flexible de motor 5304, 1 kV, conexión de terminal de 1-Hole, Alimentador: 250-500 kcmil , Cable de motor: 4/0 AWG-500 kcmil , 1/caja
Artículo MI #03177174
No. Fabricante 12266 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5304 1 KV 1-HOLE LUG CONN 250-500 KCMIL 4/0AWG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$292.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de voltaje máximo
    1000 V
  • Longitud total
    6.7 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Para usar con tipo de conector
    Terminal de alambre de un orificio
  • Para usar con tipo de cable
    Cables y alimentadores de motor con terminal
  • Tipo de kit
    Kit de empalme de cable flexible de conductor de motor
  • Número de Upc del fabricante
    00054007122661
  • Material
    Terminal de cobre, aislamiento de caucho Epdm
  • Temperatura máxima
    194 °F
  • Calibre máximo del cable
    0000 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    500 kcmil
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por CSA, cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Rango de temperatura
    Hasta 194 °F
  • UPC_NO
    00054007122661
  • Clasificación de voltaje
    1000 V
  • Rango del calibre del cable
    500 kcmil a 0000 AWG kcmil
  • Rango de cables
    4/0 AWG a 500 kcmil

Descripción general

Descripción del fabricante
EMPALME PIGTAIL DE MOTOR 12266 5304 1 KV
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"