Motion
EMPALME PIGTAIL DE MOTOR 12270 , CONEXIÓN DE TERMINAL DE 1-HOLE DE 5314 1 KV 250-500 KCMIL 4/0AWG

3M
12270 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5314 1 KV 1-HOLE LUG CONN 250-500 KCMIL 4/0AWG

3M™ empalme de cable flexible en línea de conductor de motor 5314, 1 kV, 250-500 kcmil (alimentador), 4/0 AWG-500 kcmil (cable de motor), 1/caja
Artículo MI #03177178
No. Fabricante 12270 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5314 1 KV 1-HOLE LUG CONN 250-500 KCMIL 4/0AWG
Precio420.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12270 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5314 1 KV 1-HOLE LUG CONN 250-500 KCMIL 4/0AWG

3M™ empalme de cable flexible en línea de conductor de motor 5314, 1 kV, 250-500 kcmil (alimentador), 4/0 AWG-500 kcmil (cable de motor), 1/caja
Artículo MI #03177178
No. Fabricante 12270 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5314 1 KV 1-HOLE LUG CONN 250-500 KCMIL 4/0AWG
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
Precio420.03 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Diseñado para usar con compresión de cobre, orejetas de 1 o 2 orificios • Tiene una construcción de caucho EPDM duradero
  • Para usar con tipo de conector
    En línea
  • Para usar con tipo de cable
    Cables y alimentadores de motor con terminal
  • Tipo de kit
    Kit de empalme de cable flexible de conductor de motor
  • Número de Upc del fabricante
    00054007122708
  • Calibre máximo del cable
    0000 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    500 kcmil
  • UPC_NO
    00054007122708
  • Clasificación de voltaje
    1 kV
  • Rango del calibre del cable
    500 kcmil a 0000 AWG kcmil

Descripción general

Descripción del fabricante
EMPALME PIGTAIL DE MOTOR 12270 5314 1 KV
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para uso con compresión de cobre, terminales de 1 o 2 orificios
  • Tiene una estructura de caucho EPDM duradera
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"