Motion
12313 TIRA AUTOADHESIVA 951K  22-18AWG DE DISCO DE DESLIZAMIENTO RÁPIDO HEMBRA DE SCOTCHLOK CON T-TAP INSUL

3M
12313 SCOTCHLOK FEMALE QUICKSLIDE DISC T-TAP INSUL SELFSTRIP 951K 22-18AWG

3M™ Desconexión hembra QuickSlide Scotchlok™ 951K, 22-18 AWG, 1000/caja, aislamiento de nailon T-Tap
Artículo MI #03177184
No. Fabricante 12313 SCOTCHLOK FEMALE QUICKSLIDE DISC T-TAP INSUL SELFSTRIP 951K 22-18AWG
Precio0.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12313 SCOTCHLOK FEMALE QUICKSLIDE DISC T-TAP INSUL SELFSTRIP 951K 22-18AWG

3M™ Desconexión hembra QuickSlide Scotchlok™ 951K, 22-18 AWG, 1000/caja, aislamiento de nailon T-Tap
Artículo MI #03177184
No. Fabricante 12313 SCOTCHLOK FEMALE QUICKSLIDE DISC T-TAP INSUL SELFSTRIP 951K 22-18AWG
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
Precio0.24 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Retardante de llama
  • Color
    Rojo
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Configuración del conector
    Toque
  • Material de contacto
    Latón
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Rojo
  • Material de aislamiento
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    00054007123132
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +105 °C
  • Calibre máximo del cable
    18 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    22 AWG
  • Número de conexiones de toma
    1
  • Número de a través de conexiones
    1
  • Tipos de productos
    Conector
  • Pulsar tipo de conexión
    Engaste de desplazamiento de aislamiento
  • UPC_NO
    00054007123132
  • Clasificación de voltaje
    600 V
  • Rango del calibre del cable
    De 22 a 18 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
12313 DISCO DE DESLIZAMIENTO RÁPIDO HEMBRA SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El conector aislado con nailon se conecta eléctricamente a un cable en la mitad de la extensión sin cortar
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"