Motion
7000005802 TIRA AUTOADHESIVA 953K  12A DE DISCO DE DESLIZAMIENTO RÁPIDO HEMBRA SCOTCHLOK

3M
7000005802 SCOTCHLOK FEMALE QUICKSLIDE DISC T-TAP INSUL SELF-STRIP 953K 12A

3M™ Desconexión hembra QuickSlide Scotchlok™ 953K, 12 AWG, 1000/caja, aislamiento de nailon T-Tap
Artículo MI #03177186
No. Fabricante 7000005802 SCOTCHLOK FEMALE QUICKSLIDE DISC T-TAP INSUL SELF-STRIP 953K 12A
Precio0.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000005802 SCOTCHLOK FEMALE QUICKSLIDE DISC T-TAP INSUL SELF-STRIP 953K 12A

3M™ Desconexión hembra QuickSlide Scotchlok™ 953K, 12 AWG, 1000/caja, aislamiento de nailon T-Tap
Artículo MI #03177186
No. Fabricante 7000005802 SCOTCHLOK FEMALE QUICKSLIDE DISC T-TAP INSUL SELF-STRIP 953K 12A
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
Precio0.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.003 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Retardante de llama
  • Color
    Amarillo
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Configuración del conector
    Toque
  • Material de contacto
    Latón
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Amarillo
  • Material de aislamiento
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    10054007123153
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +105 °C
  • Calibre máximo del cable
    12 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Número de conexiones de toma
    1
  • Número de a través de conexiones
    1
  • Tipos de productos
    Conector
  • Pulsar tipo de conexión
    Engaste de desplazamiento de aislamiento
  • UPC_NO
    00054007123156
  • Clasificación de voltaje
    600 V
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 12

Descripción general

Descripción del fabricante
7000005802 SCOTCHLOK HEMBRA QUICKSLIDE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El conector aislado con nailon se conecta eléctricamente a un cable en la mitad de la extensión sin cortar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos