Motion
12451 SCOTCHLOK DE COBRE, TERMINAL DE 1 ORIFICIO, 30019 -35 KV, 4 AWG, GRIS

3M
12451 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LUG 30019 -35 KV 4 AWG GRAY

3M™ Terminal de un orificio de cobre Scotchlok™ 30019, hasta 35 kV, 4 AWG, Tamaño del pasador 1/4 (6), Gris, 50/caja
Artículo MI #03177191
No. Fabricante 12451 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LUG 30019 -35 KV 4 AWG GRAY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12451 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LUG 30019 -35 KV 4 AWG GRAY

3M™ Terminal de un orificio de cobre Scotchlok™ 30019, hasta 35 kV, 4 AWG, Tamaño del pasador 1/4 (6), Gris, 50/caja
Artículo MI #03177191
No. Fabricante 12451 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LUG 30019 -35 KV 4 AWG GRAY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    Corto
  • Tamaño del cable
    4 AWG
  • Longitud
    1.94 pulg.
  • Longitud total
    1.94 pulg.
  • Tamaño del poste
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.027 lb
  • Ancho
    0.49 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Código de color
    Gris
  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Tipo de conector
    Cañón recto
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Del centro del orificio al extremo
    0.375 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    00054007124511
  • Material
    Cobre
  • Calibre máximo del cable
    4 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    50
  • Número de conexiones
    1
  • Número de orificios para pasadores
    1
  • Orificio visible
    No
  • Material de la placa
    Estaño
  • Estilo de lengua
    Estándar
  • UPC_NO
    00054007124511
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 4

Descripción general

Descripción del fabricante
12451 OREJETA DE COBRE SCOTCHLOK DE 1 ORIFICIO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El barril tiene bandas de colores que ayudan a indicar el rango de cables
  • Adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores
  • Hecho de cobre para una buena conductividad y estaño para resistencia a la corrosión
  • Hasta 35 kV nominales
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU