Motion
12592 TERMINAL DE COBRE SCOTCHLOK DE 1 ORIFICIO CON CUERPO LARGO 31045 -35 KV 4/0 AWG PÚRPURA

3M
12592 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LONG BARREL LUG 31045 -35 KV 4/0 AWG PURPLE

3M™ Terminal largo de barril de un orificio de cobre Scotchlok™ 31045, hasta 35 kV, 4/0 AWG, púrpura, 10/caja
Artículo MI #03177205
No. Fabricante 12592 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LONG BARREL LUG 31045 -35 KV 4/0 AWG PURPLE
Precio2.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12592 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LONG BARREL LUG 31045 -35 KV 4/0 AWG PURPLE

3M™ Terminal largo de barril de un orificio de cobre Scotchlok™ 31045, hasta 35 kV, 4/0 AWG, púrpura, 10/caja
Artículo MI #03177205
No. Fabricante 12592 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LONG BARREL LUG 31045 -35 KV 4/0 AWG PURPLE
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
Precio2.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    Largo
  • Tamaño del cable
    4/0
  • Longitud
    3.32 pulg.
  • Longitud total
    3.32 pulg.
  • Tamaño del poste
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.144 lb
  • Ancho
    1.00 pulg.

Detalles

  • Color
    Morado
  • Código de color
    Morado
  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Tipo de conector
    Cañón recto
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Del centro del orificio al extremo
    0.531 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    00054007125921
  • Material
    Cobre
  • Calibre máximo del cable
    4/0 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Número de conexiones
    1
  • Número de orificios para pasadores
    1
  • Orificio visible
    No
  • Material de la placa
    Estaño
  • Estilo de lengua
    Estándar
  • UPC_NO
    00054007125921
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 4/0

Descripción general

Descripción del fabricante
12592 SCOTCHLOK DE COBRE, 1 ORIFICIO DE LONGITUD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro largo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El barril tiene bandas de colores que ayudan a indicar el rango de cables
  • Adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores
  • Hecho de cobre para una buena conductividad y estaño para resistencia a la corrosión
  • Clasificado para aplicaciones de 35 kV
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"