Motion
13335 CONECTOR DE ALUMINIO SCOTCHLOK 20011 HASTA 35 KV 350 KCMIL MARRÓN

3M
13335 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20011 UP TO 35 KV 350 KCMIL BROWN

3M™ Conector de aluminio Scotchlok™ 20011, hasta 35 kV, 350 kcmil, Marrón, 3/caja
Artículo MI #03177252
No. Fabricante 13335 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20011 UP TO 35 KV 350 KCMIL BROWN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13335 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20011 UP TO 35 KV 350 KCMIL BROWN

3M™ Conector de aluminio Scotchlok™ 20011, hasta 35 kV, 350 kcmil, Marrón, 3/caja
Artículo MI #03177252
No. Fabricante 13335 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20011 UP TO 35 KV 350 KCMIL BROWN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    3.38 pulg.
  • Longitud total
    3.38 pulg.
  • Peso
    0.275 lb

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Código de color
    Marrón
  • Conductores compatibles
    Aluminio, cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Aluminio
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007133353
  • Calibre máximo del cable
    350 kcmil
  • Cantidad mínima del pedido
    3
  • UPC_NO
    00054007133353
  • Clasificación de voltaje
    35 kV
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 350

Descripción general

Descripción del fabricante
13335 CONECTOR DE ALUMINIO SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un rendimiento fiable
  • Tope de aceite de centro sólido integrado
  • Hecho de aluminio para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Hasta 35 kV nominales
  • Cumple con ANSI C119.4 y RoHS 2011/65/EU
  • El barril tiene bandas de color que ayudan a indicar el rango del cable