Motion
13582 ALUM SCOTCHLOK CON TERMINAL DE UN ORIFICIO 40073 HASTA 35 KV 750 KCMIL AMARILLO

3M
13582 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40073 UP TO 35 KV 750 KCMIL YELLOW

3M™ Scotchlok™ 40073, hasta 35 kV, 750 kcmil, Amarillo, 6/caja
Artículo MI #03177277
No. Fabricante 13582 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40073 UP TO 35 KV 750 KCMIL YELLOW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13582 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40073 UP TO 35 KV 750 KCMIL YELLOW

3M™ Scotchlok™ 40073, hasta 35 kV, 750 kcmil, Amarillo, 6/caja
Artículo MI #03177277
No. Fabricante 13582 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40073 UP TO 35 KV 750 KCMIL YELLOW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    6.38 pulg.
  • Tamaño del poste
    5/8 pulg.
  • Peso
    0.642 lb

Details

  • Color
    Amarillo
  • Código de color
    Amarillo
  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Aluminio
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007135821
  • Calibre máximo del cable
    750 kcmil
  • Cantidad mínima del pedido
    6
  • Número de conexiones
    1
  • Número de orificios para pasadores
    1
  • UPC_NO
    50054007135826
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 750

Descripción general

Descripción del fabricante
13582 ASA DE UN ORIFICIO DE ALUMINIO SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Los tapones de sellado del barril están codificados por colores para ayudar a indicar el calibre del cable
  • Adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores
  • Hecho de aluminio para una buena conductividad y estaño para resistencia a la corrosión
  • Clasificado para aplicaciones de 35 kV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs