Motion
18365

SCS
18365

Disipador estático 8213-Series, longitud: 4ft, ancho: 2ft, material: vinilo, resistividad (superficie a tierra): 10MΩ
Artículo MI #03177376
No. Fabricante 18365
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SCS
18365

Disipador estático 8213-Series, longitud: 4ft, ancho: 2ft, material: vinilo, resistividad (superficie a tierra): 10MΩ
Artículo MI #03177376
No. Fabricante 18365
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4 pies
  • Grosor
    3-1/2 mm
  • Ancho
    2 pies

Detalles

  • Color
    Gris
  • Orificios de drenaje o superficie sólida
    Superficie sólida
  • Requisito del cable de conexión a tierra
    Cable de conexión a tierra necesario
  • Material
    Vinilo
  • Baldosa de alfombrilla modular
    No es un azulejo de alfombrilla modular
  • Resistividad de superficie a tierra
    10 MΩ
  • Resistividad de superficie a superficie
    40 MΩ
  • Serie
    8213
  • Estándares cumplidos
    ESD S4-1
  • Tipo de control estático
    Disipador estático

Descripción general

Descripción del fabricante
ALFOMBRILLA DE MESA DE VINILO 8213 3 CAPAS 24"X48"GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"