Motion
26275 CINTA SELLADORA DE ROSCAS DE TUBERÍA 547 1/2"X36YD (12 7 MM X 32 9 M)

3M
26275 PIPE THREAD SEALANT TAPE 547 1/2"X36YD (12 7 MM X 32 9 M)

3M™ Cinta selladora de rosca de tubo 547, 1/2 pulg. x 36 yardas (12,7 mm x 32,9 m), 72 rollos/caja
Artículo MI #03177528
No. Fabricante 26275 PIPE THREAD SEALANT TAPE 547 1/2"X36YD (12 7 MM X 32 9 M)
Precio89.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
26275 PIPE THREAD SEALANT TAPE 547 1/2"X36YD (12 7 MM X 32 9 M)

3M™ Cinta selladora de rosca de tubo 547, 1/2 pulg. x 36 yardas (12,7 mm x 32,9 m), 72 rollos/caja
Artículo MI #03177528
No. Fabricante 26275 PIPE THREAD SEALANT TAPE 547 1/2"X36YD (12 7 MM X 32 9 M)
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
Precio89.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    5.9 in-oz
  • Grosor
    3 mil
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    PTFE
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00054007262756
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +400 °F
  • UPC_NO
    00054007262756

Descripción general

Descripción del fabricante
26275 CINTA SELLADORA DE ROSCAS DE TUBERÍA 547
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se utiliza principalmente como sellador de roscas de tuberías.
  • Se enrolla sobre juntas secas, sella permanentemente y al mismo tiempo proporciona lubricante para que la junta pueda abrirse fácilmente en una fecha posterior
  • Estable a través de un rango de temperatura de -450˚F (-268˚C) a 500˚F (260˚C); la película se fusionará a 700˚F (374˚C)
  • No inflamable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"