Motion
27494

3M
27494

Cinta aislante de tela de vidrio Scotch-1 pulg. de ancho, 7 mil de grosor, 36 yardas de longitud, material de soporte de tela de vidrio, 392 °F, temperatura de funcionamiento de 200 °C. Rango
Artículo MI #03177531
No. Fabricante 27494
Precio82.91 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27494

Cinta aislante de tela de vidrio Scotch-1 pulg. de ancho, 7 mil de grosor, 36 yardas de longitud, material de soporte de tela de vidrio, 392 °F, temperatura de funcionamiento de 200 °C. Rango
Artículo MI #03177531
No. Fabricante 27494

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio82.91 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1" x 36 yardas
  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Silicona
  • Aplicación
    Aislamiento
  • Material de apoyo
    Paño de vidrio
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00054007274940
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +392 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °C, 392 °F
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, QPL Listed - QPL-19166 pre MIL-I-19166, cumple con RoHS, UL Listed
  • Material de refuerzo de cinta
    Paño de vidrio
  • Color de la cinta
    Blanco
  • Rango de temperatura
    200 °C, 392 °F
  • UPC_NO
    00054007274940

Descripción general

Descripción del fabricante
27494 PAÑO DE VIDRIO DE LA MARCA SCOTCH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo termoendurecible de silicona proporciona una mayor adherencia a altas temperaturas
  • El soporte de tela de vidrio resiste de manera óptima la contracción y el ardor
  • Se utiliza como cubierta de bobina, anclaje, banda, núcleo, capa y aislamiento cruzado
  • Se puede imprimir y proporciona una alta resistencia mecánica y un excelente rendimiento al soportar altas temperaturas
  • Soporta un rango de temperatura de 0 a 200 °C ( 32 a 392 °F)
  • Homologación UL, Mil-I-19166C, certificación CSA y cumplimiento con RoHS 2011/65/EU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos