Motion
31383 COMPUESTO DE SELLADO Y AISLAMIENTO ELÉCTRICO ESCOCÉS 2104C (14.82 OZ)

3M
31383 SCOTCHCAST ELECTRICAL INSULATING & SEALING COMPOUND 2104C (14.82 OZ)

3M™ Scotchcast 2104C Compuesto aislante y sellador eléctrico, 14.82 oz, 10 /caja
Artículo MI #03177536
No. Fabricante 31383 SCOTCHCAST ELECTRICAL INSULATING & SEALING COMPOUND 2104C (14.82 OZ)
Precio190.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
31383 SCOTCHCAST ELECTRICAL INSULATING & SEALING COMPOUND 2104C (14.82 OZ)

3M™ Scotchcast 2104C Compuesto aislante y sellador eléctrico, 14.82 oz, 10 /caja
Artículo MI #03177536
No. Fabricante 31383 SCOTCHCAST ELECTRICAL INSULATING & SEALING COMPOUND 2104C (14.82 OZ)
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
Precio190.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    14.82 oz

Detalles

  • Material base
    Poliuretano
  • Color
    Verde
  • Resistencia dieléctrica
    524 V/mil
  • Número de stock del fabricante
    80610076624
  • Número de Upc del fabricante
    00054007313830
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +130 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +130 °C
  • Tipo de paquete
    Bolsa
  • UPC_NO
    00054007313830

Descripción general

Descripción del fabricante
31383 ESCOCÉS FUNDIDO AISLANTE ELÉCTRICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 70 Dureza Shore A
  • Tiene un tiempo de gel de 18 minutos a 23 °C ( 73 °F)
  • Útil para reemplazar o reparar la camisa en ambos
  • y cables de alimentación multinúcleo
  • Soporta un rango de temperatura de 0 a 90 °C ( 32 a 194 °F)
  • Se alarga un 98 % más que su tamaño original para facilitar el aislamiento o la envoltura
  • Soporta una tensión nominal de 1 kV o menos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"