Motion
34457 AISLANTE RETRÁCTIL EN FRÍO 8426-9 2/0  AWG250 KCMIL

3M
34457 COLD SHRINK INSULATOR 8426-9 2/0 AWG250 KCMIL

3M™ Aislante contraíble en frío 8426-9, 2/0 AWG-250 kcmil (70-125 mm2), 10/caja
Artículo MI #03177546
No. Fabricante 34457 COLD SHRINK INSULATOR 8426-9 2/0 AWG250 KCMIL
Precio57.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
34457 COLD SHRINK INSULATOR 8426-9 2/0 AWG250 KCMIL

3M™ Aislante contraíble en frío 8426-9, 2/0 AWG-250 kcmil (70-125 mm2), 10/caja
Artículo MI #03177546
No. Fabricante 34457 COLD SHRINK INSULATOR 8426-9 2/0 AWG250 KCMIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    0.55 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    1.18 pulg.
  • Dimensiones
    1.18 x 9 pulg.
  • Diámetro interior después de encoger
    0.550 pulg.
  • Diámetro interior antes de encoger
    1.180 pulg.
  • Longitud
    9 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    1000 V
  • Longitud del tubo de contracción
    9 pulg.

Detalles

  • Revestimiento adhesivo
    No
  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    No
  • Material
    Goma EPDM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 194 °F
  • Cantidad del paquete
    10
  • Relación de contracción
    No calificado
  • Material del tubo retráctil
    Goma EPDM
  • Tipo de material del tubo de contracción
    Flexible
  • Tipo de tubo de contracción
    Tubos termorretráctiles fríos
  • Tipo de pared de tubo de contracción
    Pared mediana
  • Estándares cumplidos
    ANSI C119.1
  • Clasificación de voltaje
    1 kV

Descripción general

Descripción del fabricante
34457 AISLANTE DE CHOQUE FRÍO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Especialmente diseñado para aislamiento primario de cables sólidos dieléctricos aislados y empalme de cables con clasificación de 1000 voltios
  • Instalación sencilla que no requiere herramientas
  • Sellado de barriles de terminales, acoplamientos de conductos y conexiones de conducto a cable
  • Hecho de caucho EPDM negro
  • Fabricado con caucho EPDM que no contiene cloruros ni azufre
  • Soporta temperaturas de -40 a 194 grados F (-40 a 90 grados C)
  • Sellado ambiental para comunicación y otras aplicaciones no eléctricas
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good