Motion
34458 AISLANTE DE CHOQUE FRÍO

3M
34458 COLD SHRINK INSULATOR

3M™ Aislante contraíble en frío 8426-11, 2/0 AWG-250 kcmil (70-125 mm2), 10/caja
Artículo MI #03177547
No. Fabricante 34458 COLD SHRINK INSULATOR
Precio84.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
34458 COLD SHRINK INSULATOR

3M™ Aislante contraíble en frío 8426-11, 2/0 AWG-250 kcmil (70-125 mm2), 10/caja
Artículo MI #03177547
No. Fabricante 34458 COLD SHRINK INSULATOR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    0.55 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    1.18 pulg.
  • Dimensiones
    1.18 x 11 pulg.
  • Diámetro interior después de encoger
    0.550 pulg.
  • Diámetro interior antes de encoger
    1.180 pulg.
  • Longitud
    11 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    1000 V
  • Longitud del tubo de contracción
    11 pulg.

Detalles

  • Revestimiento adhesivo
    No
  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    No
  • Material
    Goma EPDM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 194 °F
  • Cantidad del paquete
    10
  • Relación de contracción
    No calificado
  • Material del tubo retráctil
    Goma EPDM
  • Tipo de material del tubo de contracción
    Flexible
  • Tipo de tubo de contracción
    Tubos termorretráctiles fríos
  • Tipo de pared de tubo de contracción
    Pared mediana
  • Estándares cumplidos
    ANSI C119.1
  • Clasificación de voltaje
    1 kV

Descripción general

Descripción del fabricante
34458 AISLANTE DE CHOQUE FRÍO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Flexible
  • No requiere herramientas ni calor
  • Junta resistente a la humedad
  • Resistente a los rayos UV
  • Adecuado para aplicaciones enterradas directamente