Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8 pies
- Grosor3.2 mm
- Ancho4 pies
Detalles
- ColorNegro
- Orificios de drenaje o superficie sólidaSuperficie sólida
- Requisito del cable de conexión a tierraNo es necesario
- MaterialCopolímero EVA/caucho
- Baldosa de alfombrilla modularNo es un azulejo de alfombrilla modular
- Resistividad de superficie a tierra9 x 10^2 Ω
- Resistividad de superficie a superficie6 x 10^2 Ω
- Serie1864
- Estándares cumplidosASTM D 257, ESD S4-1
- Tipo de control estáticoConductor eléctrico
- Patrón de superficieTexturizado
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.