Motion
34691

SCS
34691

Alfombrilla antiestática conductora eléctrica 1864-Series, longitud: 6ft, ancho: 4ft, patrón de superficie: texturizado
Artículo MI #03177553
No. Fabricante 34691
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SCS
34691

Alfombrilla antiestática conductora eléctrica 1864-Series, longitud: 6ft, ancho: 4ft, patrón de superficie: texturizado
Artículo MI #03177553
No. Fabricante 34691
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pies
  • Grosor
    3.2 mm
  • Ancho
    4 pies

Detalles

  • Color
    Negro
  • Orificios de drenaje o superficie sólida
    Superficie sólida
  • Requisito del cable de conexión a tierra
    No es necesario
  • Material
    Polietileno cargado de carbono
  • Baldosa de alfombrilla modular
    No es un azulejo de alfombrilla modular
  • Resistividad de superficie a tierra
    9 x 10^2 Ω
  • Resistividad de superficie a superficie
    6 x 10^2 Ω
  • Serie
    1864
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 257, ESD S4-1
  • Tipo de control estático
    Conductor eléctrico
  • Patrón de superficie
    Texturizado

Descripción general

Descripción del fabricante
34691 ALFOMBRILLA CONDUCTORA PARA SUELO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"