Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- Ángulo de rotación0 °
Detalles
- Detalles adicionalesLas púas de latón se recomiendan para aplicaciones de aire, agua y otras aplicaciones de baja presión de uso general. La construcción de latón CA360 evita el óxido y la corrosión. Todas las púas de manguera deben estar firmemente sujetas con abrazaderas o casquillos de manguera
- Nombre corto de la conexión 1Con púas
- Nombre corto de conexión 2Con púas
- Finalizar géneroHombre
- Familia de conexiones de conexiónDe púas a púas
- Forma de ajusteRecto
- MaterialLatón
- Rango de temperatura de funcionamiento-40°C a +104 °C, -40°F a +220 °F