Motion
40655 MANGUITO DE CABLE IGNÍFUGO DE PARED CURVA HDT-3000-48A NEGRO 600-1250 MCM

3M
40655 HVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-3000-48A BLACK 600-1250 MCM

3M™ Manguito de cable ignífugo de pared pesada HDT-3000-48A, 10/caja
Artículo MI #03177592
No. Fabricante 40655 HVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-3000-48A BLACK 600-1250 MCM
Precio142.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
40655 HVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-3000-48A BLACK 600-1250 MCM

3M™ Manguito de cable ignífugo de pared pesada HDT-3000-48A, 10/caja
Artículo MI #03177592
No. Fabricante 40655 HVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-3000-48A BLACK 600-1250 MCM
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
Precio142.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    1 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    3 pulg.
  • Dimensiones
    3 diám. x 48
  • Longitud  
    48 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Resistencia superior a la abrasión, corrosión y productos químicos • Ofrece un rendimiento fiable para empalmes eléctricos, conexiones y terminaciones • Hecho de poliolefina negra reticulada • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Retardante a las llamas • Certificación SAE AS23053/15, Clase 1 y cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Número de stock del fabricante
    80610294656
  • Número de Upc del fabricante
    00054007406556
  • Material
    Poliolefina
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +230 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -67 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -67 a +230 °F
  • Cantidad del paquete
    10
  • Disminución Relación  
    3:1
  • UPC_NO
    00054007406556
  • Clasificación de voltaje
    1000 V

Descripción general

Descripción del fabricante
40655 CABLE IGNÍFUGO DE PARED CURVA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Resistencia superior a la abrasión, la corrosión y los productos químicos
  • Ofrece un rendimiento fiable para empalmes eléctricos, conexiones y terminaciones
  • Hecho de poliolefina entrecruzada negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • Retardante de llamas
  • Certificación SAE AS23053/15, Clase 1 y cumplimiento con RoHS 2011/65/EU

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good