Motion
40673 MDT DE MANGA DE CABLE RETARDANTE DE LLAMAS DE PARED MEDIA

3M
40673 MEDIUM-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE MDT

3M™ Tubo de poliolefina de pared mediana termorretráctil MDT-0800-48A, 20/caja
Artículo MI #03177595
No. Fabricante 40673 MEDIUM-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE MDT
Precio41.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
40673 MEDIUM-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE MDT

3M™ Tubo de poliolefina de pared mediana termorretráctil MDT-0800-48A, 20/caja
Artículo MI #03177595
No. Fabricante 40673 MEDIUM-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE MDT
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
Precio41.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    0.65 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    2 pulg.
  • Dimensiones
    2 diám. x 9
  • Longitud  
    9 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Resistencia superior a la abrasión, la corrosión y los productos químicos • Ofrece un rendimiento confiable para empalmes eléctricos, conexiones y terminaciones • Adecuado para grandes transiciones, empalmes y cables de batería • Hecho de poliolefina entrecruzada negra • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Retardante a las llamas
  • Número de Upc del fabricante
    00054007406730
  • Material
    Poliolefina
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +230 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -67 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -67 a +230 °F
  • Disminución Relación  
    3:1
  • UPC_NO
    00054007406730
  • Clasificación de voltaje
    1000 V

Descripción general

Descripción del fabricante
40673 RETARDANTE DE LLAMAS DE PARED MEDIA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Resistencia superior a la abrasión, la corrosión y los productos químicos
  • Ofrece un rendimiento fiable para empalmes eléctricos, conexiones y terminaciones
  • Adecuado para transiciones grandes, empalmes y cables de batería
  • Hecho de poliolefina entrecruzada negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • Retardante de llamas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs