Motion
41743 TRACCIÓN DE ALAMBRE PARA LUBRICANTE PARA CERA WLX-1

3M
41743 WIRE PULLING LUBRICANT WAX WLX-1

3M™ Cera lubricante para extracción de cables WLX-1, 1 galón, 4 depósitos/caja
Artículo MI #03177608
No. Fabricante 41743 WIRE PULLING LUBRICANT WAX WLX-1
Precio75.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
41743 WIRE PULLING LUBRICANT WAX WLX-1

3M™ Cera lubricante para extracción de cables WLX-1, 1 galón, 4 depósitos/caja
Artículo MI #03177608
No. Fabricante 41743 WIRE PULLING LUBRICANT WAX WLX-1
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
Precio75.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1 galón (EE. UU.)

Detalles

  • Material base
    Cera
  • Color
    Gris
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Emulsión gris a base de cera • El bajo coeficiente de fricción reduce la posibilidad de daños en la cubierta del cable • Ideal para temperaturas altas y aplicaciones en clima húmedo • Rango de temperatura de -12 a 90 °C ( 10 a 194 °F)
  • Número de Upc del fabricante
    00054007417439
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +194 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +10 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10 a +194 °F
  • Tipo de paquete
    Cubeta
  • Línea de productos
    WLX
  • UPC_NO
    00054007417439

Descripción general

Descripción del fabricante
41743 TRACCIÓN DE ALAMBRE PARA LUBRICANTE PARA CERA WLX-1
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Emulsión gris a base de cera
  • El bajo coeficiente de fricción reduce la posibilidad de daños en la cubierta del cable
  • Ideal para temperaturas altas y aplicaciones en clima húmedo
  • Rango de temperatura de -12 a 90 °C ( 10 a 194 °F)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"