Motion
41746 LUBRICANTE DE TRACCIÓN DE ALAMBRE DE GRADO INVERNAL WLW-QT UN CUARTO DE GALÓN

3M
41746 WIRE PULLING LUBRICANT WINTERGRADE WLW-QT ONE QUART

Lubricante de tracción de cables 3M™ WLW-QT de grado invernal, un cuarto, 12 botellas/caja
Artículo MI #03177611
No. Fabricante 41746 WIRE PULLING LUBRICANT WINTERGRADE WLW-QT ONE QUART
Precio45.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
41746 WIRE PULLING LUBRICANT WINTERGRADE WLW-QT ONE QUART

Lubricante de tracción de cables 3M™ WLW-QT de grado invernal, un cuarto, 12 botellas/caja
Artículo MI #03177611
No. Fabricante 41746 WIRE PULLING LUBRICANT WINTERGRADE WLW-QT ONE QUART
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
Precio45.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1 cuarto (EE. UU.)

Detalles

  • Material base
    Polímero
  • Color
    Verde
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Gel de polímero verde translúcido • Versión modificada de nuestro lubricante en gel WL para aplicaciones en climas fríos • Limpia el cable de forma rápida y limpia para facilitar la limpieza • Rango de temperatura de -12 a 43 °C ( 10 a 110 °F)
  • Número de Upc del fabricante
    00054007417460
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +110 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +10 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10 a +110 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Línea de productos
    WLW
  • UPC_NO
    00054007417460

Descripción general

Descripción del fabricante
41746 LUBRICANTE DE TRACCIÓN DE CABLES PARA INVIERNO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Gel de polímero verde translúcido
  • Versión modificada de nuestro lubricante en gel WL para aplicaciones en climas fríos
  • Limpia el cable de forma rápida y limpia para facilitar la limpieza
  • Rango de temperatura de -12 a 43 °C ( 10 a 110 °F)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"