Motion
LUBRICANTE DE TRACCIÓN DE CABLES 41748 GRADO INVIERNO WLW-5 5 GS

3M
41748 WIRE PULLING LUBRICANT WINTERGRADE WLW-5 5 GLS

Lubricante para tracción de cables 3M™ WLW-5 de grado invernal, 5 galones, excelente lubricante para tirar de una amplia variedad de tipos de cables, 1/DR
Artículo MI #03177613
No. Fabricante 41748 WIRE PULLING LUBRICANT WINTERGRADE WLW-5 5 GLS
Precio556.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
41748 WIRE PULLING LUBRICANT WINTERGRADE WLW-5 5 GLS

Lubricante para tracción de cables 3M™ WLW-5 de grado invernal, 5 galones, excelente lubricante para tirar de una amplia variedad de tipos de cables, 1/DR
Artículo MI #03177613
No. Fabricante 41748 WIRE PULLING LUBRICANT WINTERGRADE WLW-5 5 GLS
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
Precio556.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    5 galones (EE. UU.)

Detalles

  • Material base
    Polímero
  • Color
    Verde
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Gel de polímero verde translúcido • Versión modificada de nuestro lubricante en gel WL para aplicaciones en climas fríos • Limpia el cable de forma rápida y limpia para facilitar la limpieza • Rango de temperatura de -12 a 43 °C ( 10 a 110 °F)
  • Número de Upc del fabricante
    00054007417484
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +110 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +10 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10 a +110 °F
  • Tipo de paquete
    Cubeta
  • Línea de productos
    WLW
  • UPC_NO
    00054007417484

Descripción general

Descripción del fabricante
41748 LUBRICANTE DE TRACCIÓN DE CABLES PARA INVIERNO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Gel de polímero verde translúcido
  • Versión modificada de nuestro lubricante en gel WL para aplicaciones en climas fríos
  • Limpia el cable de forma rápida y limpia para facilitar la limpieza
  • Rango de temperatura de -12 a 43 °C ( 10 a 110 °F)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good