Motion
41751 CINTA DE EMPALME DE GOMA SIN REVESTIMIENTO ESCOCÉS 130-1X10FT 1"X10'

3M
41751 SCOTCH LINERLESS RUBBER SPLICING TAPE 130-1X10FT 1"X10'

Scotch® Cinta de empalme de caucho sin revestimiento 130C, 1 pulg. x 10 pies, negra, 1 rollo/caja a granel, 24 rollos/caja
Artículo MI #03177614
No. Fabricante 41751 SCOTCH LINERLESS RUBBER SPLICING TAPE 130-1X10FT 1"X10'
Precio26.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
41751 SCOTCH LINERLESS RUBBER SPLICING TAPE 130-1X10FT 1"X10'

Scotch® Cinta de empalme de caucho sin revestimiento 130C, 1 pulg. x 10 pies, negra, 1 rollo/caja a granel, 24 rollos/caja
Artículo MI #03177614
No. Fabricante 41751 SCOTCH LINERLESS RUBBER SPLICING TAPE 130-1X10FT 1"X10'
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
Precio26.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Grosor
    30 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Resina de caucho
  • Material de apoyo
    Caucho de etileno y propileno
  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    80610833735
  • Número de Upc del fabricante
    00054007417514
  • UPC_NO
    00054007417514

Descripción general

Descripción del fabricante
41751 EMPALME DE GOMA SIN REVESTIMIENTO ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo de resina de caucho altamente adaptable y el revestimiento de caucho de etileno propileno autofundente proporcionan resistencia a los rayos UV
  • Proporciona una excelente disipación térmica del calor de empalme
  • Excelentes propiedades eléctricas y mecánicas que ofrecen un sellado contra la humedad y acumulaciones sin vacíos
  • Soporta temperaturas de hasta 90 °C ( 194 °F)
  • Aprobado por ASTM y conforme a RoHS 2011/65/EU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos