Motion
CINTA PROTECTORA CONTRA LA CORROSIÓN PARA TODO TIPO DE CLIMA 42806 SCOTCHRAP 51-UNPRINTED-1X100'

3M
42806 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 51-UNPRINTED-1X100'

3M™ Cinta de protección contra la corrosión de vinilo Scotchrap 51, 1 pulg. x 100 pies, sin imprimir, negra, 24 rollos/caja
Artículo MI #03177636
No. Fabricante 42806 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 51-UNPRINTED-1X100'
Precio55.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
42806 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 51-UNPRINTED-1X100'

3M™ Cinta de protección contra la corrosión de vinilo Scotchrap 51, 1 pulg. x 100 pies, sin imprimir, negra, 24 rollos/caja
Artículo MI #03177636
No. Fabricante 42806 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 51-UNPRINTED-1X100'

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio55.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Peso
    1.206 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00054007428060
  • Cantidad mínima del pedido
    24
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -55 a +175 °F
  • UPC_NO
    00054007428060

Descripción general

Descripción del fabricante
42806 SCOTCHRAP CORROSIÓN EN TODAS LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"