Motion
CINTA PROTECTORA CONTRA LA CORROSIÓN PARA TODO CLIMA 42808 SCOTCHRAP 51-UNPRINTED 4"X100'

3M
42808 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 51-UNPRINTED 4"X100'

3M™ Cinta de protección contra la corrosión de vinilo Scotchrap 51, 4 pulg. x 100 pies, sin imprimir, negra, 4 rollos/caja
Artículo MI #03177638
No. Fabricante 42808 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 51-UNPRINTED 4"X100'
Precio166.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
42808 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 51-UNPRINTED 4"X100'

3M™ Cinta de protección contra la corrosión de vinilo Scotchrap 51, 4 pulg. x 100 pies, sin imprimir, negra, 4 rollos/caja
Artículo MI #03177638
No. Fabricante 42808 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 51-UNPRINTED 4"X100'
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
Precio166.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Peso
    5.5 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00054007428084
  • Cantidad mínima del pedido
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -55 a +175 °F
  • Tipos de productos
    Cintas de protección contra la corrosión
  • UPC_NO
    00054007428084

Descripción general

Descripción del fabricante
42808 SCOTCHRAP CORROSIÓN EN TODAS LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesivo de goma sensible a la presión que proporciona una adherencia optimizada
  • El soporte de PVC negro ofrece una buena resistencia mecánica y propiedades de aislamiento eléctrico
  • Soporta un amplio rango de temperaturas de -48 a 80 °C (-55 a 176 °F)
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"