Motion
42920 KIT DE EMPALME UF1 ESTÁNDAR 1.8" 45 7MM CONECTOR 8" 203 2MM TERMORRETRÁCTIL

3M
42920 SPLICE KIT UF1 STANDARD 1.8" 45 7MM CONNECTOR 8" 203 2MM HEAT SHRINKT

3M™ Kit de empalmes UF1 Estándar, conector de 45,7 mm ( 1.8 pulg.), tubo termorretráctil de 203,2 mm ( 8.0 pulg.), 6 kits/caja
Artículo MI #03177656
No. Fabricante 42920 SPLICE KIT UF1 STANDARD 1.8" 45 7MM CONNECTOR 8" 203 2MM HEAT SHRINKT
Precio67.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
42920 SPLICE KIT UF1 STANDARD 1.8" 45 7MM CONNECTOR 8" 203 2MM HEAT SHRINKT

3M™ Kit de empalmes UF1 Estándar, conector de 45,7 mm ( 1.8 pulg.), tubo termorretráctil de 203,2 mm ( 8.0 pulg.), 6 kits/caja
Artículo MI #03177656
No. Fabricante 42920 SPLICE KIT UF1 STANDARD 1.8" 45 7MM CONNECTOR 8" 203 2MM HEAT SHRINKT
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
Su precio$67.78/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Conexión eléctrica a prueba de humedad para alimentador subterráneo tipo UF-B • Diseñado para uso con cables no apantallados • Tubos de pared pesada para un alto nivel de protección contra la humedad • Conectores de tornillo de fijación cilíndricos 4 separados por una pieza de aislamiento de vinilo • Clasificado para 600V aplicaciones • Soporta un rango de temperatura de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Homologado por UL y cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Para usar con tipo de conector
    Conector de desplazamiento del aislamiento
  • Para usar con tipo de cable
    Cables y alimentadores de motor con terminal
  • Número de Upc del fabricante
    00054007429203
  • Calibre máximo del cable
    8 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    14 AWG
  • UPC_NO
    00054007429203
  • Clasificación de voltaje
    600 V
  • Rango del calibre del cable
    De 14 a 8 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
42920 KIT DE EMPALME UF1 ESTÁNDAR 1.8" 45
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Conexión eléctrica a prueba de humedad para alimentador subterráneo tipo UF-B
  • Diseñado para su uso con cables no blindados
  • Tubos de pared pesada para un alto nivel de protección contra la humedad
  • 4 conectores de tornillo de fijación cilíndricos separados por una pieza de aislamiento de vinilo
  • Clasificado para aplicaciones 600V
  • Soporta un rango de temperatura de -67 a 230 grados F (-55 a 110 grados C)
  • Homologado por UL y conforme a RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"