Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Conexión eléctrica a prueba de humedad para alimentador subterráneo tipo UF-B • Diseñado para uso con cables no apantallados • Tubos de pared pesada para un alto nivel de protección contra la humedad • Conectores de tornillo de fijación cilíndricos 4 separados por una pieza de aislamiento de vinilo • Clasificado para 600V aplicaciones • Soporta un rango de temperatura de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Homologado por UL y cumple con RoHS 2011/65/EU
- Para usar con tipo de conectorConector de desplazamiento del aislamiento
- Para usar con tipo de cableCables y alimentadores de motor con terminal
- Número de Upc del fabricante10054007429217
- Calibre máximo del cable8 AWG
- Calibre mínimo del cable14 AWG
- UPC_NO10054007429217
- Clasificación de voltaje600 V
- Rango del calibre del cableDe 14 a 8 AWG
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Conexión eléctrica a prueba de humedad para alimentador subterráneo tipo UF-B
- Diseñado para su uso con cables no blindados
- Tubos de pared pesada para un alto nivel de protección contra la humedad
- 4 conectores de tornillo de fijación cilíndricos separados por una pieza de aislamiento de vinilo
- Clasificado para aplicaciones 600V
- Soporta un rango de temperatura de -67 a 230 grados F (-55 a 110 grados C)
- Homologado por UL y conforme a RoHS 2011/65/EU
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.