Motion
43119 CONECTOR DE CABLE HIGHLAND H-31 NARANJA 18-14 AWG

3M
43119 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-31 ORANGE 18-14 AWG

3M™ Highland™ Conector de cable H-31, 18-14 AWG, Naranja, 1,000 por tolva, 1000/caja
Artículo MI #03177659
No. Fabricante 43119 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-31 ORANGE 18-14 AWG
Precio0.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
43119 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-31 ORANGE 18-14 AWG

3M™ Highland™ Conector de cable H-31, 18-14 AWG, Naranja, 1,000 por tolva, 1000/caja
Artículo MI #03177659
No. Fabricante 43119 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-31 ORANGE 18-14 AWG
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
Precio0.27 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Material de contacto
    Acero
  • Color de aislamiento
    Naranja
  • Material de aislamiento
    Vinilo
  • Número de Upc del fabricante
    00054007431190
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +105 °C
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    18 AWG
  • Tipos de productos
    Conector
  • UPC_NO
    00054007431190
  • Clasificación de voltaje
    600 V
  • Rango del calibre del cable
    18 a 14

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR DE CABLE HIGHLAND 43119 H-31
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se utiliza para conectar y aislar conexiones de cables en una aplicación pigtail
  • Adecuado para conectores de cable Peformance Plus 3M™ seleccionados y 3M™ conectores de cable Secure Grip
  • Disponible en opciones de controlador manual o motor