Motion
CONECTOR DE CABLE HIGHLAND 43124 H-30 AZUL 22-14 AWG

3M
43124 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-30 BLUE 22-14 AWG

3M™ Conector de cable Highland™ H-30-KEG, 22-14 AWG, Azul, 10,000 por clavija, 10000/caja
Artículo MI #03177662
No. Fabricante 43124 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-30 BLUE 22-14 AWG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
43124 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-30 BLUE 22-14 AWG

3M™ Conector de cable Highland™ H-30-KEG, 22-14 AWG, Azul, 10,000 por clavija, 10000/caja
Artículo MI #03177662
No. Fabricante 43124 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-30 BLUE 22-14 AWG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.002 lb

Detalles

  • Color
    Azul
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Material de contacto
    Acero
  • Color de aislamiento
    Azul
  • Material de aislamiento
    Vinilo
  • Número de Upc del fabricante
    00054007431244
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +105 °C
  • Calibre máximo del cable
    16 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    10000
  • Calibre mínimo del cable
    22 AWG
  • Tipos de productos
    Conector
  • UPC_NO
    00054007431244
  • Clasificación de voltaje
    300 V
  • Rango del calibre del cable
    22 a 16

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR DE CABLE HIGHLAND 43124 H-30
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se utiliza para conectar y aislar conexiones de cables en una aplicación pigtail
  • Adecuado para conectores de cable Peformance Plus 3M™ seleccionados y 3M™ conectores de cable Secure Grip
  • Disponible en opciones de controlador manual o motor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good