Motion
43137 CONECTOR DE CABLE HIGHLAND H-33 AMARILLO 18-12 AWG

3M
43137 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-33 YELLOW 18-12 AWG

3M™ Highland™ de cable H-33, 18-12 AWG, Amarillo, 1000 por tolva, 1000/caja
Artículo MI #03177666
No. Fabricante 43137 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-33 YELLOW 18-12 AWG
Precio0.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
43137 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-33 YELLOW 18-12 AWG

3M™ Highland™ de cable H-33, 18-12 AWG, Amarillo, 1000 por tolva, 1000/caja
Artículo MI #03177666
No. Fabricante 43137 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-33 YELLOW 18-12 AWG
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
Precio0.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.007 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Material de contacto
    Acero
  • Color de aislamiento
    Amarillo
  • Material de aislamiento
    Vinilo
  • Número de Upc del fabricante
    00054007431374
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +105 °C
  • Calibre máximo del cable
    12 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    18 AWG
  • Tipos de productos
    Conector
  • UPC_NO
    00054007431374
  • Clasificación de voltaje
    600 V
  • Rango del calibre del cable
    18 a 12

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR DE CABLE HIGHLAND 43137 H-33
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se utiliza para conectar y aislar conexiones de cables en una aplicación pigtail
  • Adecuado para conectores de cable Peformance Plus 3M™ seleccionados y 3M™ conectores de cable Secure Grip
  • Disponible en opciones de controlador manual o motor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos